Kivitel:
Termék színe: Fekete
Minimális vérzési kockázat
Teljes hossz: 50 m
Teljes szélesség: 50 mm
Alacsony dehidratáció még alacsony páratartalom mellett is
Leírás:
Kétoldalas, vízben oldódó ragasztószalagjaink széles választékát különböző alkalmazásokhoz terveztük. A hangsúly az átfedő illesztésre, a kezdő és a záró ragasztásra, valamint a repülő tekercs ″zig-zag″ változására van.
Jellemző:
Magas hőmérsékleti ellenállás// Magas hőmérsékleti ellenállás
Minimális vérzési kockázat// A TAPPI UM-213 (A) szerint diszpergálódó víz
Optimális ragasztóanyag a papírok és a grammok széles választékához// Optimális ragasztóanyag a papírok és a grammok széles választékához
Alacsony dehidratáció még alacsony páratartalom mellett is// Alacsony dehidratáció még alacsony páratartalom mellett is
Figyelem:
kétoldalas ragasztószalag különböző alkalmazásokhoz, például átfedő illesztéshez, kezdeti és végső ragasztáshoz stb., közepes és nagy súlyú papírokon.