3M™ Szellőzőszalag 3294, rózsaszín, 50,8 mm x 33 m, 0,13 mm

Cikkszám: 7000048712
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 24 darab
  • Rendelési lépések: 24 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000048712
EAN / GTIN 50021200266640
Gyártó száma 7000048712

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Rózsaszín
Teljes hossz: 32,91 m
Teljes szélesség: 50,8 mm

Leírás:

A 3M™ lélegeztető ragasztószalag 3294 rózsaszín, nem szőtt szintetikus hátoldallal rendelkezik, szalagbevonatú, nyomásérzékeny akrilát ragasztóval, amely különböző szellőztetési alkalmazásokban használható, amelyek nagy gázképződést igényelnek.

Jellemző:

Egyedülálló, nem szövött hordozóanyag-megfelelővel van felszerelve, amely nagy levegő/gáz áteresztőképességgel rendelkezik.
Megfelel a legtöbb kigázosítási követelménynek a helyszíni habszigetelési folyamatokhoz.
A ragasztóanyag csíkos bevonattal van ellátva, így a bevonat nélküli területek nagyobb áteresztőképességgel rendelkeznek, hogy minimalizálják a habüregeket
Gyakran használják a kipufogógázok szellőztetésére a berendezések építésében.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz