3M™ Kétoldalas ragasztószalag poliészter hátlappal (eltávolítható) 9415PC, fényáteresztő, 25,4 mm x 66 m, 0,05 mm

Cikkszám: 7000048706
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 36 darab
  • Rendelési lépések: 36 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000048706
EAN / GTIN 50021200145389
Gyártó száma 7000048706

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Átlátható
Áthelyezhető akrilát ragasztó / akrilát ragasztó tartós rögzítéshez
Teljes hossz: 66 m
Teljes szélesség: 25,4 mm
Repozitionability (ragadós jegyzethatás)

Leírás:

Átlátszó, kétoldalas ragasztószalag nem szőtt papír hátoldallal. Az egyik oldalon eltávolítható ragasztóréteggel, a másik oldalon tartós ragasztóval.

Jellemző:

Vékony kétoldalas ragasztószalag hordozóval// Vékony kétoldalas ragasztószalag hordozóval
Áthelyezhető akrilát ragasztó / akrilát ragasztó tartós rögzítéshez// Áthelyezhető akrilát ragasztó / akrilát ragasztó tartós rögzítéshez
Költségmegtakarítás az újrafelhasználhatóság révén// Költségmegtakarítás az újrafelhasználhatóság révén
Maradék nélkül eltávolítható (eltávolítható oldal)// Maradék nélkül eltávolítható (eltávolítható oldal)
Repozitionability (ragadós jegyzethatás)// Repozitionability (ragadós jegyzethatás)
A gyenge tapadó oldal sok sima, szilárd felületről eltávolítható, anélkül, hogy maradna// A gyenge tapadó oldal sok sima, szilárd felületről eltávolítható, anélkül, hogy maradna
Két különböző szilárdságú ragasztóanyag mindkét oldalon// Két különböző szilárdságú ragasztóanyag mindkét oldalon

Figyelem:

Vékony és könnyű anyagok, például papír vagy karton rögzítése
Alkalmas reklám- és promóciós anyagokhoz, cserélhető tervezési és prezentációs dokumentumokhoz
A habkeretek ideiglenes elhelyezése
Dokumentumok és mappák kimerevítése
Kivehető címkék csatlakoztatásához

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz