3M™ UHMW polietilén csúszásgátló szalag, 5425, átlátszó, 254 mm x 33 m

Cikkszám: 7000048698
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000048698
EAN / GTIN 00021200735851
Gyártó száma 7000048698

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Átlátható
Alacsony súrlódási együttható
Teljes hossz: 33 m
Teljes szélesség: 254 mm
Zajkioltás

Leírás:

A 5421/23 módosított, kissé vékonyabb változata majdnem ugyanazokra az alkalmazásokra.

Jellemző:

Megőrzi az együtt dörzsölődő alkatrészek funkcionalitását és megjelenését
Megakadályozza a kopást
Alkalmas préselt alkatrészek gyártására
Önkenő hatás
Rendkívül magas kopásállóság
A védőburkolat kiválóan alkalmas préselt alkatrészek gyártására
Rendkívül nagy siklóképesség
Jobb oldószerállóság az 3M 5421 / 5423-hez képest

Figyelem:

Csúszó és védőbevonat sokféle alkalmazásban
Bárhol, ahol nyikorgott, repedezett és csörgött
Felületek csúszó felületének simításához, pl. szállításnál, töltőállomásokon és csomagolóállomásokon

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz