3M™ Transzfer ragasztószalag 950EK, átlátszó, 25 mm x 55 m, 0,13 mm

Cikkszám: 7000048648
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 36 darab
  • Rendelési lépések: 36 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000048648
EAN / GTIN 50021200243948
Gyártó száma 7000048648

Leírás

Kivitel:

130 µm vastag átviteli szalag rugalmas védőpapírral. Sokféle anyaghoz alkalmas. Erős ragasztó akrilát ragasztó a 300 ragasztósorozatból.
Jó UV ellenállás. Jó ellenállás a vegyi anyagokkal szemben. Ideális nagy és alacsony felületi energiájú anyagokhoz.
Teljes hossz: 54,86 m
Teljes szélesség: 25,4 mm
Szálerősítés a ragasztóanyag-ban

Leírás:

A 3M™ Transfer Tape 950EK egy 300-es sorozatú erős ragasztó akrilát ragasztó 152 µm vastag védőpapíron.

Jellemző:

132 µm vastag átviteli szalag rugalmas védőpapírral. Sokféle anyaghoz alkalmas. Erős ragasztó akrilát ragasztó a 300 ragasztósorozatból.// 132 µm vastag átviteli szalag rugalmas védőpapírral. Sokféle anyaghoz alkalmas. Erős ragasztó akrilát ragasztó a 300 ragasztósorozatból.
Jó UV ellenállás. Jó ellenállás a vegyi anyagokkal szemben. Ideális nagy és alacsony felületi energiájú anyagokhoz.// Jó UV ellenállás. Jó ellenállás a vegyi anyagokkal szemben. Ideális nagy és alacsony felületi energiájú anyagokhoz.
Az ideális, megbízható univerzális szíj számos alkalmazáshoz, ahol vékony szerkezetekre és erős tapadásra van szükség. Ideális mindenféle anyagok széles körének ragasztásához, ha nagy hatékonyságú ragasztóanyag-re van szükség, nagy azonnali tapadással Burkolatok, fóliák, textíliák illesztése. Hab, fényképek, textíliák és névtáblák laminálása fémből vagy műanyagból.// Az ideális, megbízható univerzális szíj számos alkalmazáshoz, ahol vékony szerkezetekre és erős tapadásra van szükség. Ideális mindenféle anyagok széles körének ragasztásához, ha nagy hatékonyságú ragasztóanyag-re van szükség, nagy azonnali tapadással Burkolatok, fóliák, textíliák illesztése. Hab, fényképek, textíliák és névtáblák laminálása fémből vagy műanyagból.
Burkolatok, fóliák, textíliák illesztése. Hab, fényképek, textíliák és névtáblák laminálása fémből vagy műanyagból.// Burkolatok, fóliák, textíliák illesztése. Hab, fényképek, textíliák és névtáblák laminálása fémből vagy műanyagból.
Szálerősítés a ragasztóanyag-ban// Szálerősítés a ragasztóanyag-ban
A 927-es verzió vastagabb változata// A 927-es verzió vastagabb változata

Figyelem:

Alkalmas a repülés és az autóipar számára
Nagy energiájú és alacsony energiájú felületek
Fém, lakk felületek, műanyag, papír, karton vagy fa ragasztása
Habok, fóliák, jelek, reklámanyagok és textíliák öntapadós felületkezelése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz