Scotch® Magas hőmérsékletű színes vonalszalag 4737 T

Cikkszám: 7000048628
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 48 darab
  • Rendelési lépések: 48 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000048628
EAN / GTIN 50021200713540
Gyártó száma 7000048628
L-szám L01310 167

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Áttetsző kék
Magas hőmérsékletű színes szalag
Teljes hossz: 32,91 m
Teljes szélesség: 19,05 mm
Egy óra alatt akár 160 °C-ig terjedő ismétlődő szárítási ciklusokban is használható

Leírás:

Ez a ragasztószalag alkalmas többszínű festéshez vagy más olyan alkalmazásokhoz, amelyek nehéz színátmenetekkel rendelkeznek.

Jellemző:

Csekély vastagság
oldószer és vízállóság
A ragasztószalag vérkeringése megakadályozható
Vízbázisú és oldószer alapú festékrendszerekhez használható
Könnyű maszkolás szűk kanyarokban
Azonnali felelősség
Nagyon jó alkalmazkodóképesség
Nagyon jó tartósság
Nagyon nagy szakadási és nyúlási kapacitás

Figyelem:

Többszínű festékbevonat nehéz színszegéllyel, pl. lökhárítókhoz, ajtópárkányokhoz és még sok máshoz

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz