Scotch® filmragasztószalag 5490, szürke, 101 mm x 33 m

Cikkszám: 7000048616
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 6 darab
  • Rendelési lépések: 3 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000048616
EAN / GTIN 50021200034324
Gyártó száma 7000048616

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Szürke
Nagy hőállóság
Teljes hossz: 33 m
Teljes szélesség: 101,6 mm
Különösen alkalmas egyenes felületű csúszó berendezésekhez

Leírás:

A hámozott 5480/81-es verzióval ellentétben az extrudált film rendkívül sima és alkalmas tárgyak egyenes felületekkel való felszerelésére.

Jellemző:

Kiváló ellenállás a vegyi anyagokkal szemben
Az extrudált PTFE jobb egyenes felületeken, mint a hámozott PTFE
Rendkívül sima felületet hoz létre
Az extrudált PTFE-ből készült ragasztószalag alig gördül fel lehúzás közben
Rövid távú hőállóság +260 °C-ig

Figyelem:

Nagy mechanikai szilárdságának és ragasztóálló felületének köszönhetően ez a szalag csúszó és védőburkolatként használható számos alkalmazásban
Ragadós anyagokkal vagy vegyi anyagokkal érintkezésbe kerülő görgők, görgők, panelek stb. öntapadós bevonata
Csuklyákhoz, átvezetésekhez és csővezetékekhez
Védelem és védelem a vegyszerek ellen
A súrlódás csökkentése érdekében a vezetőgörgők becsomagolására szolgál
Zajcsökkentés olyan alkatrészek esetében, amelyek felületei egymáshoz dörzsölődnek
leválasztószer kompozit anyagok ragasztásához

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz