Scotch® fonalszalag 8915, átlátszó, 18 mm x 55 m, átlátszó, 18 mm x 55 m

Cikkszám: 7000048605
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 48 darab
  • Rendelési lépések: 48 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000048605
EAN / GTIN 50021200694597
Gyártó száma 7000048605
L-szám L01310 367

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Átlátható
Különféle alapanyagokon maradvány nélkül eltávolítható
Teljes hossz: 55 m
Teljes szélesség: 18 mm
Az üvegszálak további szilárdságot biztosítanak a kartonok lezárásához, tartásához és egymáshoz tartásához más alkalmazásokhoz

Leírás:

A Scotch® Adhesive Tape 8915 egy nagy teljesítményű filament ragasztószalag, ScotchPro™ polipropilén hátoldallal, amely nagy tapadószilárdsággal és további üvegszál erősítéssel rendelkezik.

Jellemző:

Üvegszálas megerősítés// Üvegszálas megerősítés
Különféle alapanyagokon maradvány nélkül eltávolítható// Különféle alapanyagokon maradvány nélkül eltávolítható
FDA jóváhagyás// FDA jóváhagyás
A szintetikus gumi ragasztó könnyen tapad a legtöbb kemény szálhoz, műanyaghoz és fémfelülethez// A szintetikus gumi ragasztó könnyen tapad a legtöbb kemény szálhoz, műanyaghoz és fémfelülethez
Az üvegszálak további szilárdságot biztosítanak a kartonok lezárásához, tartásához és egymáshoz tartásához más alkalmazásokhoz// Az üvegszálak további szilárdságot biztosítanak a kartonok lezárásához, tartásához és egymáshoz tartásához más alkalmazásokhoz
Ellenáll a durva szállítási és szállítási körülményeknek// Ellenáll a durva szállítási és szállítási körülményeknek

Figyelem:

Kifejezetten az szállítás alkatrészeinek rögzítésére tervezték, például elektromos sütők, hűtőszekrények, mikrohullámú sütők stb. betétjei
Rögzítéshez és kötegeléshez
Ideiglenes rögzítéshez vagy rögzítéshez

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz