Scotch® stretch ragasztószalag 8884, átlátszó, 36 mm x 55 m

Cikkszám: 7000048602
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 24 darab
  • Rendelési lépések: 24 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000048602
EAN / GTIN 50021200693132
Gyártó száma 7000048602

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Átlátható
A nyújtás maradékanyag-mentes eltávolítást eredményez
Teljes hossz: 55 m
Teljes szélesség: 36 mm

Leírás:

Nagy teljesítményű, nyújtható ragasztószalag, amely különösen alkalmas áruk rögzítésére, kötegelésére és megerősítésére a belső szállítás és szállítás során.

Jellemző:

Akár 600%-ig nyújtható
Az 55 m hosszú tekercs 330 m-ig terjedő anyagot eredményez. Ez megtakarítja a tárolási és ártalmatlanítási költségeket
Lehetővé teszi a raklapon a levegő mozgását, ezért alkalmas az idő szempontjából kritikus árucikkekhez, például gyümölcsökhöz és zöldségekhez
A kézzel történő kötegeléshez, valamint a pántoláshoz és az összetartáshoz.

Figyelem:

Raklapok kötegeléséhez és stabilizálásához

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz