3M™ Galvanizáló szalag 470, sárga, 38 mm x 33 m, 0,18 mm

Cikkszám: 7000048579
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 24 darab
  • Rendelési lépések: 24 darab
Ár: 24 Darab: 1260,96 €
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 7000048579
Másolás
EAN / GTIN 50021200861470
Másolás
Gyártó száma 7000048579
Másolás
L-szám L01310 489
Másolás
Gyártó 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

A 3M™ galvanizáló ragasztószalaggalag 470 úgy lett kialakítva, hogy ellenálljon a galvanizálási és eloxálási folyamatokkal járó intenzív és nehéz körülményeknek. Rugalmas PVC-tartóra épül, amely alkalmazkodik a 3 dimenziós alakú vagy ívelt felületekhez. Ellenáll a leggyakoribb oldószereknek, és kiváló ellenállással rendelkezik a galvanizáláshoz és anodizáláshoz használt vegyi anyagokkal szemben. Az 470 ellenáll a 121 °C-os hőmérsékletnek, és használat után a legtöbb felületről tisztán eltávolításhoztható. A hőátadási eljárással kinyomtatható, hogy szükség esetén személyre szabható legyen. Ajánlott alkalmazások maszkolás galvanizálási folyamatokhoz, beleértve a lapos szalagot és az átfedő maszkokat, maszkolás eloxálási műveletekhez, tekercselés, foltozás, bevonatos állványok és szabálytalan felületek maszkolása, címkézés, marás és marás, peening műveletek, tartálytömítés a víz behatolása ellen

Előny:

  • Kiváló ellenállás a legtöbb vegyi anyaggal szemben, amelyeket általában galvanizáláshoz és anodizáláshoz használnak
  • A legtöbb oldószerrel szemben ellenálló, 250 °F/121 °C-ig használható
  • Kopásálló, nedvességálló és kopásálló, így mostoha munkakörülmények között is használható
  • Ideális ívelt és szabálytalan felületekhez az adaptálható hordozóanyagnak köszönhetően
  • A gumi ragasztó kiváló tapadást biztosít számos felületen
  • Nagy kopásállóság és rugalmasság

Ajánlás:

  • Felületek maszkolása galvanizálás közben

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz