Kivitel:
Termék színe: Fehér
Szinte láthatatlan rögzítés, biztosítja a homogén felületeket
Teljes hossz: 33 m
Teljes szélesség: 19,05 mm
Nincs szükség fúrásra, csiszolás-re, csavarozásra, hegesztésre, utókezelésre és tisztításra
Leírás:
Álmodjon, tervezzen, szállítson – a 3M™ VHB™ ragasztószalaggal 4951. Ez a ragasztószalag fehér, 1,1 mm vastag, és olyan ragasztóból áll, amely alkalmas alacsony hőmérsékleten történő feldolgozásra egy szilárd akrilhab Kern körül. A szegecseket, hegesztéseket és csavarokat helyettesíti. Ezt a nagy teljesítményű, viszkoelasztikus ragasztószalagot sokféle felületen használhatja.
Jellemző:
Gyors és könnyű erős és tartós tartós kötést létrehozni
A hagyományos mechanikai illesztési folyamatok (szegecselés, hegesztés, csavarok) vagy az átlátszó alkalmazásokhoz alkalmas folyékony ragasztók helyettesítésére alkalmas
Ellenáll a durva szállítási és szállítási körülményeknek
Állandó tömítés víz, nedvesség stb. ellen
Azonnali tapadás és tartósság a PSA ragasztónak köszönhetően
Vékonyabb, könnyebb és egyenetlen anyagok használatát teszi lehetővé