3M™ ATG ragasztófólia 928, fehér, 19 mm x 16,5 m, 0,05 mm

Cikkszám: 7000048496
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 48 darab
  • Rendelési lépések: 48 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000048496
EAN / GTIN 50021200627762
Gyártó száma 7000048496

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Fehér
Áthelyezhető akrilát ragasztó / akrilát ragasztó tartós rögzítéshez
Teljes hossz: 165 m
Teljes szélesség: 19,05 mm
Repozitionability (ragadós jegyzethatás)

Leírás:

A rögzített anyagok egyszerű cseréjéhez – kétoldalas ragasztószalag különböző ragasztóerősséggel. Különösen könnyen alkalmazható az ATG rendszerrel.

Jellemző:

Vékony kétoldalas ragasztószalag hordozóval// Vékony kétoldalas ragasztószalag hordozóval
Áthelyezhető akrilát ragasztó / akrilát ragasztó tartós rögzítéshez// Áthelyezhető akrilát ragasztó / akrilát ragasztó tartós rögzítéshez
Költségcsökkentés az újrafelhasználhatóság révén// Költségcsökkentés az újrafelhasználhatóság révén
Gyors és egyszerű feldolgozás az ATG rendszerrel// Gyors és egyszerű feldolgozás az ATG rendszerrel
Repozitionability (ragadós jegyzethatás)// Repozitionability (ragadós jegyzethatás)
A gyenge tapadó oldal sok sima, szilárd felületről eltávolítható, anélkül, hogy maradna// A gyenge tapadó oldal sok sima, szilárd felületről eltávolítható, anélkül, hogy maradna
Két különböző szilárdságú ragasztóanyag mindkét oldalon// Két különböző szilárdságú ragasztóanyag mindkét oldalon

Figyelem:

Vékony és könnyű anyagok, például papír vagy karton rögzítése
Alkalmas reklám- és promóciós anyagokhoz, cserélhető tervezési és prezentációs dokumentumokhoz
Újratölthető táskákhoz vagy borítékokhoz
Kivehető címkék csatlakoztatásához

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz