3M™ kétoldalas PU habszivacs ragasztószalag 4008, bézs, 12 mm x 33 m, 3,2 mm

Cikkszám: 7000048481
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
  • Minimális rendelési mennyiség 18 darab
  • Rendelési lépések: 18 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000048481
EAN / GTIN 50021200064505
Gyártó száma 7000048481
L-szám L01310 1882

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Törtfehér
Tartós hab beltéri rögzítésekhez
Teljes hossz: 32,9 m
Teljes szélesség: 1,3 cm
A hab csillapítja és megakadályozza a rezgéseket

Leírás:

Kétoldalas ragasztószalag nyílt cellás poliuretán habból akrilát ragasztóval. Ideális tükörragasztáshoz

Jellemző:

Nagy nyírószilárdság fémeken és műanyagokon nagy felületi energiával; ideális ragasztáshoz, rögzítéshez és összeszerelés-hez// Nagy nyírószilárdság fémeken és műanyagokon nagy felületi energiával; ideális ragasztáshoz, rögzítéshez és összeszerelés-hez
Hab ragasztószalag tartós belső rögzítésekhez// Hab ragasztószalag tartós belső rögzítésekhez
A fehér szín tiszta megjelenést kölcsönöz// A fehér szín tiszta megjelenést kölcsönöz
Ideális ragasztáshoz, rögzítéshez és összeszerelés-hez// Ideális ragasztáshoz, rögzítéshez és összeszerelés-hez
A hab csillapítja és megakadályozza a rezgéseket// A hab csillapítja és megakadályozza a rezgéseket
A nyitott cellás szerkezet támogatja az alkatrészek hűtését// A nyitott cellás szerkezet támogatja az alkatrészek hűtését
Puha PVC-hez alkalmas// Puha PVC-hez alkalmas

Figyelem:

Beltéri ragasztáshoz, rögzítéshez és összeszerelés-hez

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz