3M ™ Repulpable Forms Splicing Tape 914, kék, 7,93 mm x 33 m

Cikkszám: 7000048470
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 24 darab
  • Rendelési lépések: 24 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000048470
EAN / GTIN 50021200175478
Gyártó száma 7000048470

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Kék
Optimális ragasztóanyag a papírok és a grammok széles választékához
Teljes hossz: 32,91 m
Teljes szélesség: 7,93 mm
Minimális vérzési kockázat

Leírás:

Egyoldalas, vízben oldódó ragasztószalagjaink széles választékát különböző alkalmazásokhoz terveztük. A hangsúly a Butt splicing, a kezdeti és a végső kötés, valamint a ″kite kötés″.

Jellemző:

Magas hőmérsékleti ellenállás
A TAPPI UM-213 (A) szerint diszpergálódó víz
Alacsony dehidratáció még alacsony páratartalom mellett is

Figyelem:

Egyoldalas, nagyon stabil ragasztószalag különböző alkalmazásokhoz, mint például a csikk splicing, start és end ragasztás, stb., a nagy szemcsés papírokhoz.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz