Kivitel:
Termék színe: Ezüst
A sarkok és élek körül alakítható
Teljes hossz: 508,4 m
Teljes szélesség: 165 mm
Embossable (Embossable)
Leírás:
A 3M™ alumínium fólia 7800, ezüst matt (fólia vastagsága 0,050 mm) 320-es sorozatú módosított akril ragasztóval (vastagság 0,040 mm) és egyik oldalán szilikonizált polibevonatú védőpapírral (vastagság 0,017 mm) van felszerelve.
Jellemző:
Nyomtatható képernyő-, könyv- és flexo-nyomtatással
Jó oldószerállóság
Hőálló −40°C és +180°C között.
Ul és CSA elismert
Figyelem:
Porfestett, alacsony energiájú vagy enyhén olajos alapanyagokhoz való filmek
Sarkok és élek ragasztásához