Scotch® színes vonalszalag 218

Cikkszám: 7000048458
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 12 darab
  • Rendelési lépések: 12 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000048458
EAN / GTIN 30021200063030
Gyártó száma 7000048458
L-szám L01310 170

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Zöld
Zöld, tartós műanyag színes szalag többszínű és design festéshez, az elektronikai iparban maszkoláshoz vagy víz és oldószer elleni védelemként
Teljes hossz: 54,86 m
Teljes szélesség: 12,7 mm
Alacsony vastagságú, egyenletes felület

Leírás:

Matt-zöld ragasztószalag rendkívül éles elválasztó vonalakkal végzett festéshez, még gömbölyű felületeken is. A sütő szárításához is kb. +90 °C (1 óra).

Jellemző:

Rendkívül vékony hordozó
Hőálló
Különösen az egyenes vonalak ragasztásához
Jó színadhézió
Azonnali felelősség
Nagy ellenállás a ragasztóátvitellel szemben
Nagy tartósság
Ellenőrzött leválasztás
Kézzel könnyen letéphető
oldószer és vízállóság

Figyelem:

Dekoratív csíkok lefedése festés közben
Ideális többszínű és formatervezett felületekhez
Gömbfelületű felületek
Speciális járműtestek, gépjárművek, repülőgépek és vízi járművek festése

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz