3M™ Transzfer ragasztószalag 966, átlátszó, 25 mm x 55 m, 0,05 mm

Cikkszám: 7000048452
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 36 darab
  • Rendelési lépések: 36 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000048452
EAN / GTIN 50021200117096
Gyártó száma 7000048452
L-szám L01310 375

Leírás

Kivitel:

Átlátszó, kétoldalas, 50 µm vastag átvivőszalag vékony szerkezetekhez és hőálló akrilát ragasztó tartós ragasztáshoz.
A 3M™ 966 transzfer szalag rendkívül ellenálló az oldószerekkel és az UV-sugárzással szemben. Sok más akrilát ragasztóval összehasonlítva a ragasztószalag nagy hámállósággal rendelkezik, és alkalmas magas hőmérsékletnek kitett rögzítési megoldásként. Ideális a repülőgépipar és az elektronikai ipar számára. Az alacsony kigázosítási tulajdonságok különösen előnyösek a repülőgépiparban, valamint az autóiparban és az elektronikai iparban.
Teljes hossz: 54,86 m
Teljes szélesség: 25,4 mm

Leírás:

A 3M™ Transfer Tape 966 a 3M™ akrilát ragasztó 100 sorozatot használja, hogy erős kötéseket hozzon létre, amelyek ellenállnak a vegyi anyagoknak és a magas hőmérsékletnek, és megfelelnek a repülőgépipar, az autóipar és az elektronikai ipar követelményeinek. Az alacsony kigázosítási jellemzők optimális teljesítményt biztosítanak a nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokban.

Jellemző:

A más akrilát ragasztókhoz képest nagyobb hámállóság miatt a 3M™ Transfer Tape 966 a tökéletes megoldás a repülőgépipar és az elektronikai ipar számára, ahol magas hőmérséklet-ellenállásra van szükség. A ragasztószalag-t az oldószerekkel és az UV-sugárzással szembeni kiváló ellenállás jellemzi. A magas hőmérsékletű, tömörített védőpapírral ellátott akrilát ragasztó csökkenti az éltöréseket, amikor kemény szerszámokkal fémlemezeket megmunkál. Rugalmas PCB-k rögzítésére is alkalmas.
Rövid távú hőmérséklet-tűrés 260 ° C-ig.. A tömörített védőpapír csökkenti az éltöréseket a fémlemezek kézi megmunkálása során.

Figyelem:

Use as a high temperature attachment ideal for aerospace, automotive and electronics markets
Can be used for many kinds of applications, including: Flexible printed circuit (FPC) attachment, aerospace bonding applications and automotive LED attachment

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz