3M™ Polietilén ragasztószalag 480, átlátszó, 25 mm x 32 m, 0,013 mm, 0,013 mm

Cikkszám: 7000048395
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 36 darab
  • Rendelési lépések: 36 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000048395
EAN / GTIN 50021200041452
Gyártó száma 7000048395
L-szám L01310 726

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Átlátható
Jó kopásállóság
Teljes hossz: 32,9 m
Teljes szélesség: 2,5 cm
Jó tapadás egyenetlen felületeken

Leírás:

Időálló ragasztóval van ellátva, és korlátlan kültéri használatra alkalmas.

Jellemző:

Alacsony vízgőzáteresztő képesség, még alacsony hőmérsékleten is
Jó ellenállás a vegyi anyagokkal és a oldószer-vel szemben
Különleges ragasztó hosszú élettartamú átlátszósággal
Korlátlan kültéri használatot tesz lehetővé
Rugalmas, rugalmas polietilén tartó
Jó UV ellenállás

Figyelem:

Tömítés, rögzítés, kötegelés - még a nehéz kültéri felületeken is

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz