3M™ Poliészter ragasztószalag 8422

Cikkszám: 7000048378
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 36 darab
  • Rendelési lépések: 36 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000048378
EAN / GTIN 50021200037660
Gyártó száma 7000048378
L-szám L01310 1727

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Fekete
Teljes hossz: 65,83 m
Teljes szélesség: 25,4 mm

Leírás:

Ragasztószalag nagyon nagy azonnali tartás/nyírás szilárdsággal a fényképfilmek ragasztásához.

Jellemző:

Kiváló ellenállás a vegyi anyagokkal és a oldószer-vel szemben
Alkalmas fotoelektromos szkenneléshez
Kiváló oldószer- és vegyszerállóság, különösen a fényképészeti folyamatokban
50 °C-on rugalmas marad, és 150 °C-ig formálisan stabil

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz