Kivitel:
Termék színe: Kék
Jó ragasztószilárdság festett felületeken, üveg és gumi Jó ragasztószilárdság festett felületeken, üvegen és gumin is
Teljes hossz: 32,9 m
Teljes szélesség: 1,3 cm
Teljes magasság: 0,1 mm
Leírás:
Általános burkolatokhoz, kerek vagy egyenetlen felületek tömítéséhez, jelöléshez/jelöléshez és általános belső dekorációhoz. Általános burkolatokhoz, kerek vagy egyenetlen felületek tömítéséhez, jelöléshez/jelöléshez és általános belső dekorációhoz.
Jellemző:
Jó alkalmazás vízbázisú és oldószer alapú festékrendszerekJó alkalmazás vízbázisú és oldószer alapú festékrendszerekkel// Jó alkalmazás vízbázisú és oldószer alapú festékrendszerekJó alkalmazás vízbázisú és oldószer alapú festékrendszerekkel
Jó ragasztószilárdság festett felületeken, üveg és gumi Jó ragasztószilárdság festett felületeken, üvegen és gumin is// Jó ragasztószilárdság festett felületeken, üveg és gumi Jó ragasztószilárdság festett felületeken, üvegen és gumin is
Éles festék élek éles festék élek// Éles festék élek éles festék élek
Rendkívül könnyű maszkolás szűk kanyarokban Rendkívül könnyű maszkolás szűk kanyarokban// Rendkívül könnyű maszkolás szűk kanyarokban Rendkívül könnyű maszkolás szűk kanyarokban
Könnyű maszkolás egyenetlen felületeken is Könnyű maszkolás egyenetlen felületeken is// Könnyű maszkolás egyenetlen felületeken is Könnyű maszkolás egyenetlen felületeken is
Rendkívül könnyű maszkolás szűk kanyarokban// Rendkívül könnyű maszkolás szűk kanyarokban
Éles festék élek// Éles festék élek
Figyelem:
Többszínű festés vagy design festés az autó javítási területén Többszínű festés vagy design festés az autó javítási területén
Nagyon finom és tiszta festékekfinom és tiszta festékekVery finom és tiszta
Kifejezetten műanyag alkatrészek maszkolásához.Különösen műanyag alkatrészek maszkolásához
Munkadarabok, berendezések vagy termékek kopás elleni védelme
Számos ívelt vagy 3 dimenziós felület ragasztásához, csomagolásához vagy lezárásához