3M™ Scotch Cushion Mount Plus E1515 1372mm x 23m lila

Cikkszám: 7000047430
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000047430
EAN / GTIN 00051125748308
Gyártó száma 7000047430

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Ibolya
Vastagság 0,38 mm
Teljes hossz: 22,86 m
Teljes szélesség: 1371,6 mm
A védőfólia mikrocsatornákat hoz létre a szalag mindkét oldalán. A gyémánt alakú rácsmintázat lehetővé teszi, hogy a ragasztószalag és a henger/hüvely, valamint a ragasztószalag és a klisé között rekedt levegő elmeneküljön. Ez növeli a termelékenységet, csökkenti az átfutási időt és megelőzi a nyomtatási hibákat.

Leírás:

Használja a 3M™ Cushion-Mount™ Plus Clisé E1515 ragasztószalagot a fotopolimer klisék munkahengerekre történő rögzítéséhez. A 0,38mm mm vastag, fehér, kétoldalas klisé szalagunk mikrocsatornákkal rendelkezik, és lehetővé teszi a szalag egyszerű eltávolítását nyomtatás után. Nagy sebességű kombinált nyomtatáshoz használják.

Jellemző:

Lila rögzítőszalag flexo lemezekhez, mikro csatornákkal a ragasztórétegben// Lila rögzítőszalag flexo lemezekhez, mikro csatornákkal a ragasztórétegben
Vastagság 0,38 mm// Vastagság 0,38 mm
középkemény// középkemény
A minimális vastagsági tűrések lehetővé teszik a nyomtató számára, hogy egyetlen nyomtatási feladat során több habsűrűséget is betét-be állítson a nyomtatási minőség optimalizálása érdekében// A minimális vastagsági tűrések lehetővé teszik a nyomtató számára, hogy egyetlen nyomtatási feladat során több habsűrűséget is betét-be állítson a nyomtatási minőség optimalizálása érdekében
A védőfólia mikrocsatornákat hoz létre a szalag mindkét oldalán. A gyémánt alakú rácsmintázat lehetővé teszi, hogy a ragasztószalag és a henger/hüvely, valamint a ragasztószalag és a klisé között rekedt levegő elmeneküljön. Ez növeli a termelékenységet, csökkenti az átfutási időt és megelőzi a nyomtatási hibákat.// A védőfólia mikrocsatornákat hoz létre a szalag mindkét oldalán. A gyémánt alakú rácsmintázat lehetővé teszi, hogy a ragasztószalag és a henger/hüvely, valamint a ragasztószalag és a klisé között rekedt levegő elmeneküljön. Ez növeli a termelékenységet, csökkenti az átfutási időt és megelőzi a nyomtatási hibákat.
A védőfólia gyémánt alakú mikrocsatornákat hoz létre a ragasztóanyag-ban// A védőfólia gyémánt alakú mikrocsatornákat hoz létre a ragasztóanyag-ban
A klisé könnyű szétszerelése a klisé szalagról ragasztóanyag-maradvány nélkül// A klisé könnyű szétszerelése a klisé szalagról ragasztóanyag-maradvány nélkül
A klisészalag tisztán eltávolítható a hüvelyből vagy az acél nyomóhengerből// A klisészalag tisztán eltávolítható a hüvelyből vagy az acél nyomóhengerből
Flexográfiai nyomtatás, flexográfiai nyomtatók// Flexográfiai nyomtatás, flexográfiai nyomtatók
Expandált klisészalag flexográfiai nyomtatáshoz// Expandált klisészalag flexográfiai nyomtatáshoz

Figyelem:

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz