3M™ Scotch Cushion Mount Plus kemény E1815H kék 457,2mm x 22,85m

Cikkszám: 7000047423
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000047423
EAN / GTIN 00051125748025
Gyártó száma 7000047423

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Kék
Vastagság 0,38 mm
Teljes hossz: 22,86 m
Teljes szélesség: 457 mm
A védőfólia mikrocsatornákat hoz létre a szalag mindkét oldalán. A gyémánt alakú rácsmintázat lehetővé teszi, hogy a ragasztószalag és a henger/hüvely, valamint a ragasztószalag és a klisé között rekedt levegő elmeneküljön. Ez növeli a termelékenységet, csökkenti az átfutási időt és megelőzi a nyomtatási hibákat.

Leírás:

Használja a 3M™ Cushion-Mount™ Plus Clisé E1815H ragasztószalagot a fotopolimer klisék munkahengerekre történő rögzítéséhez. A 0,38mm mm vastag, nagy tapadású kék klisé szalagunk a klisé oldalán olyan mikrocsatornákkal rendelkezik, amelyek megakadályozzák a légbuborékok kialakulását. Főleg tömör tónusú felületek kliséin használják, tömör tónusú és rácsos motívumok kombinációjában.

Jellemző:

Kék rögzítőszalag nagy tapadású flexo lemezekhez a klisé oldalon és a légbuborékokat megakadályozó mikrocsatornákhoz; H = nagyobb ragasztószilárdság a kliséhez// Kék rögzítőszalag nagy tapadású flexo lemezekhez a klisé oldalon és a légbuborékokat megakadályozó mikrocsatornákhoz; H = nagyobb ragasztószilárdság a kliséhez
Vastagság 0,38 mm// Vastagság 0,38 mm
Nagyon kemény// Nagyon kemény
A minimális vastagsági tűrések lehetővé teszik a nyomtató számára, hogy egyetlen nyomtatási feladat során több habsűrűséget is betét-be állítson a nyomtatási minőség optimalizálása érdekében// A minimális vastagsági tűrések lehetővé teszik a nyomtató számára, hogy egyetlen nyomtatási feladat során több habsűrűséget is betét-be állítson a nyomtatási minőség optimalizálása érdekében
A védőfólia mikrocsatornákat hoz létre a szalag mindkét oldalán. A gyémánt alakú rácsmintázat lehetővé teszi, hogy a ragasztószalag és a henger/hüvely, valamint a ragasztószalag és a klisé között rekedt levegő elmeneküljön. Ez növeli a termelékenységet, csökkenti az átfutási időt és megelőzi a nyomtatási hibákat.// A védőfólia mikrocsatornákat hoz létre a szalag mindkét oldalán. A gyémánt alakú rácsmintázat lehetővé teszi, hogy a ragasztószalag és a henger/hüvely, valamint a ragasztószalag és a klisé között rekedt levegő elmeneküljön. Ez növeli a termelékenységet, csökkenti az átfutási időt és megelőzi a nyomtatási hibákat.
A E1815H-re szerelt nyomólemezeknek köszönhetően a ragasztószalag mikrocsatornáinak köszönhetően nincsenek légbuborékok a klisé alatt.// A E1815H-re szerelt nyomólemezeknek köszönhetően a ragasztószalag mikrocsatornáinak köszönhetően nincsenek légbuborékok a klisé alatt.
A védőfólia gyémánt alakú mikrocsatornákat hoz létre a ragasztóanyag-ban// A védőfólia gyémánt alakú mikrocsatornákat hoz létre a ragasztóanyag-ban
A habosított ragasztószalag kliséjének szétszerelése teljesen maradékmentes// A habosított ragasztószalag kliséjének szétszerelése teljesen maradékmentes
A klisészalag tisztán eltávolítható a hüvelyből vagy az acél nyomóhengerből// A klisészalag tisztán eltávolítható a hüvelyből vagy az acél nyomóhengerből
Flexográfiai nyomtatás, flexográfiai nyomtatók// Flexográfiai nyomtatás, flexográfiai nyomtatók
Expandált klisészalag flexográfiai nyomtatáshoz

Figyelem:

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz