Kivitel:
Termék színe: Fehér
a ragasztóanyag a ragasztás után egy ideig nyitva tartja a csatorna benyomásait
Teljes hossz: 228,6 m
Teljes szélesség: 1371,6 mm
A poligon-strukturált védőárnyékolás a ragasztóanyag legkisebb csatornáit térképezi fel.
Leírás:
A 3M™ 7051SA fehér matt polivinil-klorid fólia (filmvastagság: 0,096 mm) módosított 350-es akrilát ragasztósorozattal (vastagság: 0,027 mm) és dombornyomott PE bevonatú védőpapírral (vastagság: 0,198mm mm) van felszerelve.
Jellemző:
Nyomtatható szitanyomással, flexo- és hőátadó nyomtatással
Nagy ragasztószilárdság magas és alacsony energiájú felületeken
A ragasztóanyag legkisebb csatornái lehetővé teszik, hogy a csapdába esett levegő, gázok vagy vízgőz kijusson a külvilágba
Hőálló −28°C és +120°C között.
Figyelem:
Levegő, gázok vagy vízgőz ideiglenes kiengedésére
Nagyobb, dekoratív vagy jól látható címkeformátumok buborékmentes, kézi alkalmazásához
Ideiglenes gáztalanító anyagokhoz való ragasztáshoz
Porszórt, alacsony energiájú vagy enyhén olajos alapanyagokhoz