Kivitel:
Termék színe: Ezüst
A 7800-hez képest vastagabb védőburkolat a jobb klímastabilitásért, a lapfeldolgozás jobb laposságáért
Teljes hossz: 50 m
Teljes szélesség: 1016 mm
Nem lehet újra beírni a hőátadó nyomtatásba
Leírás:
A 3M™ alumínium fólia 7940, ezüst matt (fólia vastagsága 0,050mm mm) 320-es sorozatú módosított akril ragasztóval (vastagság 0,040mm mm) és egyik oldalán szilikonozott (vastagság 0,170mm mm) polibevonatú papírral van felszerelve
Jellemző:
Nyomtatható szitanyomással és flexo nyomtatással. Embossable (Embossable).
Jó oldószerállóság
Hőmérséklet-ellenállás -40°C és +180°C között
Ul és CSA elismert
Embossable (Embossable)
Vízgőz áthatolhatatlan
Vízálló
Folyamatoptimalizálás, pl. tömítésekhez
Figyelem:
Porfestett, alacsony energiájú vagy enyhén olajos alapanyagokhoz való filmek
Sarkok és élek ragasztásához