Kivitel:
Termék színe: Fehér
Teljes hossz: 508,4 m
Teljes szélesség: 685,8 mm
Leírás:
3M™ 7600-es polivinil-klorid fólia, kivehető, fehér félfényes, (0,086mm mm-es filmvastagság) 500-es sorozatú módosított akril ragasztóval (0,025mm mm vastagság) és egyik oldalán szilikonizált (0,062mm mm vastagság) sűrített védőpapírral van felszerelve
Jellemző:
Nyomtatható hőátvitellel, szitanyomással, könyvvel, flexo nyomtatással
Nagyon jó időjárásállóság
Hőálló −40°C és +80°C között.
Ul által elismert
Figyelem:
Use 3M Performance Label Stock Materials for automotive, electronics, medical devices, outdoor power equipment, health care, security, government, personal care, recreational vehicle, aerospace, transportation, packaging, foam fabrication and general industrial markets
Use for bar code tracking, track and trace, thermal transfer labels, variable information printing (VIP), brand and instruction labels, warning labels, durable decals, surface protection and masking, overlaminate, UV protection, tamper indicating, destructible labels, VOID message, fraud reduction, laminating, bonding and digital window graphics applications