Scotch-Brite™ kompakt sorjázótárcsa DB-WL, 152 mm x 12,5 mm x 25,4 mm, 11S FIN

Cikkszám: 7000046277
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 4 darab
  • Rendelési lépések: 4 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Csiszoló vlies

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7000046277
    EAN / GTIN 50048011648830
    Gyártó száma 7000046277
    L-szám L51710 1375

    Leírás

    Kivitel:

    Extra kemény impregnálás
    Szálas szálas polár tárcsa
    Speciálisan kifejlesztett sorjázó szerszám
    Kontúrozott munkadarabok egyszerű megmunkálása
    Következetes munka eredménye a teljes élettartam alatt

    Leírás:

    A Scotch-Brite™ db-WL egy univerzális tárcsa, amelyet kifejezetten sorjázásra terveztek. Piros jelöléssel lehet ellátni. A haladási irányt be kell tartani.

    Jellemző:

    Egyenletesreprodukálható finiselés

    Figyelem:

    Különböző típusok válogatott kombinációja a leggyakoribb méretekben szinte minden anyag és munkadarab sorjázásához másodlagos sorjázás nélkül

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz