Scotch-Brite™ Light csiszoló és keverő nem szőtt korong GB-DH, piros, 178 mm x 22 mm, A CRS HD

Cikkszám: 7000046249
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 25 darab
  • Rendelési lépések: 25 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Csiszoló vlies

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7000046249
    EAN / GTIN 50048011603471
    Gyártó száma 7000046249

    Leírás

    Kivitel:

    Szálgyapjú és kerámia csiszolószemcsék kombinációja
    Háromdimenziós, nagyon kemény szálas nem szőtt konstrukció sűrű hordozóanyag
    Az eltávolítás ellenére a felület nem lehet alácsiszolni
    A központosítás akár 50%-kal csökkenti a rezgést, és megkönnyíti a tárcsák cseréjét
    Magas eltávolítási arány és termelékenység

    Leírás:

    A Scotch-Brite™ GB-DH nem szőtt lemez agresszív és élstabil változat, tépőzáras tapadással a szövet hátoldalán. A kerámia csiszolószemcsék és a szálakból készült polár kombinációja lehetővé teszi a könnyű csiszolást és beállítást, valamint a sorjamentes felületet. A vékony hegesztések és a kis hegesztési pontok eltávolítása, valamint a durvább tisztítási és sorjázési munka minden probléma nélkül lehetséges. Az eltávolítás ellenére a felület nem csiszolása lehetséges. A központosítással ellátott tépőzáras ragasztórendszer lehetővé teszi a tárcsa pontos pozicionálását, ezáltal akár 50%-kal csökkenti a rezgéseket. A rendszer az összes sarokcsiszoló felületjavítására kialakított profilmegoldás.

    Jellemző:

    betét a szögletes palán

    Figyelem:

    Use for moderate heavy stock removal, finishing, weld grinding and blending

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz