Scotch-Brite™ Light csiszoló és keverő nem szőtt korong GB-DH, kék, 178 mm x 22 mm, A CRS SD

Cikkszám: 7000046248
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 25 darab
  • Rendelési lépések: 25 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Csiszoló vlies

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000046248
EAN / GTIN 50048011603440
Gyártó száma 7000046248

Leírás

Kivitel:

Szálgyapjú és kerámia csiszolószemcsék kombinációja
Háromdimenziós, nagyon kemény szálas nem szőtt konstrukció sűrű hordozóanyag
Az eltávolítás ellenére a felület nem lehet alácsiszolni
A központosítás akár 50%-kal csökkenti a rezgést, és megkönnyíti a tárcsák cseréjét
Magas eltávolítási arány és termelékenység

Leírás:

A Scotch-Brite™ GB-DH nem szőtt lemez agresszív és élstabil változat, tépőzáras tapadással a szövet hátoldalán. A kerámia csiszolószemcsék és a szálakból készült polár kombinációja lehetővé teszi a könnyű csiszolást és beállítást, valamint a sorjamentes felületet. A vékony hegesztések és a kis hegesztési pontok eltávolítása, valamint a durvább tisztítási és sorjázési munka minden probléma nélkül lehetséges. Az eltávolítás ellenére a felület nem csiszolása lehetséges. A központosítással ellátott tépőzáras ragasztórendszer lehetővé teszi a tárcsa pontos pozicionálását, ezáltal akár 50%-kal csökkenti a rezgéseket. A rendszer az összes sarokcsiszoló felületjavítására kialakított profilmegoldás.

Jellemző:

betét a szögletes palán

Figyelem:

Use for moderate heavy stock removal, finishing, weld grinding and blending

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz