Kivitel:
Tűz: Scotch-Brite™
Szín: Szín: Piros
Iparágak: Gyártás // Általános ipar // élelmiszer és italok // Fém megmunkálás és feldolgozás // Fém megmunkálás és feldolgozás // Gépgyártás // Festék előkészítése // szállítás és nehéz berendezések // Nehézipar
Maximális sebesség: 13000,0 ford/perc
Átmérő: 114,3 mm
Leírás:
A Scotch-Brite™ GB-DH nem szőtt lemez agresszív és élstabil változat, tépőzáras tapadással a szövet hátoldalán. A kerámia csiszolószemcsék és a szálakból készült polár kombinációja lehetővé teszi a könnyű csiszolást és beállítást, valamint a sorjamentes felületet. A vékony hegesztések és a kis hegesztési pontok eltávolítása, valamint a durvább tisztítási és sorjázési munka minden probléma nélkül lehetséges. Az eltávolítás ellenére a felület nem csiszolása lehetséges. A központosítással ellátott tépőzáras ragasztórendszer lehetővé teszi a tárcsa pontos pozicionálását, ezáltal akár 50%-kal csökkenti a rezgéseket. A rendszer az összes sarokcsiszoló felületjavítására kialakított profilmegoldás.
Jellemző:
Szálgyapjú és kerámia csiszolószemcsék kombinációja
Háromdimenziós, nagyon kemény szálas nem szőtt konstrukció sűrű hordozóanyag
Az eltávolítás ellenére a felület nem lehet alácsiszolni
A központosítás akár 50%-kal csökkenti a rezgést, és megkönnyíti a tárcsák cseréjét
Magas eltávolítási arány és termelékenység
betét a szögletes palán
Figyelem:
A 3M kerámia alumínium-oxid csiszolóanyagok gyors és egyenletes vágást biztosítanak a lemez élettartama alatt