• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

Scotch-Brite™ Roloc™ nem szőtt korong SL-DR, 50 mm, A CRS SD

Cikkszám: 7000046221
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 200 darab
  • Rendelési lépések: 200 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Termék fajtája Csiszoló vlies

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000046221
EAN / GTIN 50048011337970
Gyártó száma 7000046221
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Barna
Kemény gabona kötés
A 3M™ Roloc™ gyorscserélő rendszer gyorssá és egyszerűvé teszi a lemezek cseréjét
Agresszív és élstabil
Mentés a feldolgozási lépésekre

Leírás:

A szövetalapon található Scotch-Brite™ Roloc™ nem szőtt SL-DR lemez agresszív és élstabil. Az eltávolítás ellenére nem lehetséges az alácsiszolás. A nem szőtt szövet lehetővé teszi az egyidejű igazítást és a befejezést, csökkentve a feldolgozási időt. Ezenkívül ez a lemez kis hegesztések eltávolítására is használható.

Jellemző:

Szálgyapjú gyanta-kötött csiszolóanyag
Nem indul el a munkadarab

Figyelem:

Vékony hegesztések és kis hegesztési pontok eltávolítása, durvább tisztító és sorjátlanítási műveletek

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz