Scotch-Brite™ Roloc™ nem szőtt korong SL-DR, 50 mm, A CRS HD

Cikkszám: 7000046219
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 200 darab
  • Rendelési lépések: 200 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
    Termék fajtája Csiszoló vlies

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7000046219
    EAN / GTIN 50048011337956
    Gyártó száma 7000046219
    L-szám L51710 1125

    Leírás

    Kivitel:

    Termék színe: Barna
    Kemény gabona kötés
    A 3M™ Roloc™ gyorscserélő rendszer gyorssá és egyszerűvé teszi a lemezek cseréjét
    Agresszív és élstabil
    Mentés a feldolgozási lépésekre

    Leírás:

    A szövetalapon található Scotch-Brite™ Roloc™ nem szőtt SL-DR lemez agresszív és élstabil. Az eltávolítás ellenére nem lehetséges az alácsiszolás. A nem szőtt szövet lehetővé teszi az egyidejű igazítást és a befejezést, csökkentve a feldolgozási időt. Ezenkívül ez a lemez kis hegesztések eltávolítására is használható.

    Jellemző:

    Szálgyapjú gyanta-kötött csiszolóanyag
    Nem indul el a munkadarab

    Figyelem:

    Vékony hegesztések és kis hegesztési pontok eltávolítása, durvább tisztító és sorjátlanítási műveletek

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz