Scotch-Brite™ EX3 kompakt sorjázótárcsa X3-WL, 150 mm x 25,4 mm x 25,4 mm, 9S FIN

Cikkszám: 7000046168
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 3 darab
  • Rendelési lépések: 3 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Csiszoló vlies

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7000046168
    EAN / GTIN 50048011302138
    Gyártó száma 7000046168
    L-szám L51710 1028

    Leírás

    Kivitel:

    Highest edge retention and durability in the Scotch-Brite™ Deburring Wheel line provides aggressive edge deburring
    Specially engineered to condition sharp edges and metal burrs
    Convolute construction provides a balanced, smooth running wheel throughout product life
    Minimizes heat build up to reduce risk of discoloration and warping on heat-sensitive substrates

    Leírás:

    Ez a nagy teljesítményű, jobb éltartamú tárcsa számos anyag sorjázására szolgál.

    Jellemző:

    A tekercselt konstrukció kiegyensúlyozott, egyenletes működésű, kompakt tárcsát biztosít
    Kifejezetten éles szélekkel és fémsorral való használatra tervezték
    A nem szőtt anyag alacsony hőmérséklet-fejlődést biztosít, és csökkenti a hőérzékeny anyagokra gyakorolt hatást

    Figyelem:

    Nagy teljesítményű tárcsa számos anyag sorjátlanításához

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz