Scotch-Brite™ kompakt korong FS-WL, 152,4 mm, 50,8 mm, 25,4 mm, keménység 2, S, közepes

Cikkszám: 7000046165
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Csiszoló vlies

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000046165
EAN / GTIN 50048011302091
Gyártó száma 7000046165
L-szám L51710 1207

Leírás

Kivitel:

Lenyűgöző vonalhatást ér el.
Szálas szálas polár tárcsa
Impregnálás
Nyitott konstrukció
Speciális befejező polár

Leírás:

A különböző típusok kiválasztott kombinációja a leggyakoribb méretekben szinte minden típusú fém befejezéséhez. Feltűnő vonaleffektusokat eredményez, a rozsdamentes acél profilok fénypontozásos eltávolításában is.

Jellemző:

Következetes munka eredménye a teljes élettartam alatt

Figyelem:

A rozsdamentes acél profilokon végzett könnyű pontozás eltávolításához

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz