Scotch-Brite™ kompakt korong FS-WL, 203,2 mm, 50,8 mm, 76,2 mm, keménység 5, A MED

Cikkszám: 7000046148
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Csiszoló vlies

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7000046148
    EAN / GTIN 00048011933702
    Gyártó száma 7000046148
    L-szám L51710 109

    Leírás

    Kivitel:

    Lenyűgöző vonalhatást ér el.
    Szálas szálas polár tárcsa
    Impregnálás
    Nyitott konstrukció
    Speciális befejező polár

    Leírás:

    A különböző típusok kiválasztott kombinációja a leggyakoribb méretekben szinte minden típusú fém befejezéséhez. Feltűnő vonaleffektusokat eredményez, a rozsdamentes acél profilok fénypontozásos eltávolításában is.

    Jellemző:

    Következetes munka eredménye a teljes élettartam alatt

    Figyelem:

    A rozsdamentes acél profilokon végzett könnyű pontozás eltávolításához

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz