Kivitel:
Highest edge retention and durability in the Scotch-Brite™ Deburring Wheel line provides aggressive edge deburring
Specially engineered to condition sharp edges and metal burrs
Convolute construction provides a balanced, smooth running wheel throughout product life
Minimizes heat build up to reduce risk of discoloration and warping on heat-sensitive substrates
Leírás:
Ez a nagy teljesítményű, jobb éltartamú tárcsa számos anyag sorjázására szolgál.
Jellemző:
A tekercselt konstrukció kiegyensúlyozott, egyenletes működésű, kompakt tárcsát biztosít
Kifejezetten éles szélekkel és fémsorral való használatra tervezték
A nem szőtt anyag alacsony hőmérséklet-fejlődést biztosít, és csökkenti a hőérzékeny anyagokra gyakorolt hatást
Figyelem:
Nagy teljesítményű tárcsa számos anyag sorjátlanításához