Kivitel:
Robusztus, sűrű és rugalmas tárcsa a professzionális felülethez – a munkadarab felülete nem őrölt, nem dörzsölt vagy deformálódott
Minden típusú fémhez, kompozit anyaghoz és üveghez alkalmas – több feladat is elvégezhető ugyanazon a táblán
Szőtt szálból készült, nem szőtt szerkezet – a lemez sima futásához és egyenletes, kiváló felülethez
Egyedülálló szintetikus műgyanta rendszer – minimálisra csökkenti a kenést és így a felülettisztításhoz szükséges időt
Alacsony hőtermelés – csökkenti a hőérzékeny anyagok elszíneződésének és eltörésének kockázatát
Leírás:
A Scotch-Brite™ EXL sorjázó tárcsa speciális gyantarendszerrel rendelkezik, amely kiküszöböli a kenési hatásokat, és időt takarít meg a tisztításhoz és az előkészítéshez. AZ EXL sorjázó korongok szilícium-karbid vagy alumínium-oxid ásványi anyaggal kaphatók.
Jellemző:
Solid, dense and conformable wheel produces a professional finish – without undercutting, gouging, or distorting the workpiece
Convolute construction keeps the wheel running smoothly – producing a consistent, superior finish
Unique resin system minimises smearing, reducing time spent cleaning surfaces
Minimises heat build-up to reduce risk of discolouration and warping on heat-sensitive substrates
Minimizes heat build up to reduce risk of discoloration and warping on heat-sensitive substrates
Figyelem:
Minden típusú fém és kompozit sorjázása, simítása és polírozása sima, tiszta felületet eredményez