Scotch-Brite™ EXL préselt kompakt lemez XL-UW, 75 mm x 3 mm x 9 mm, 8A MED

Cikkszám: 7000046079
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 40 darab
  • Rendelési lépések: 40 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
    Termék fajtája Csiszoló vlies

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7000046079
    EAN / GTIN 50048011185830
    Gyártó száma 7000046079

    Leírás

    Kivitel:

    Többrétegű tömörített szálas nem szőtt konstrukció
    Egyenletes felületért még a nehezen elérhető területeken is
    Minden anyagon általánosan alkalmazható sorjátlanításhoz és simításhoz
    A legkisebb sugarak és kontúrok egyszerű megmunkálása
    Rendkívül ellenálló és nagy élszilárdságú

    Leírás:

    A Scotch-Brite™ EXL préselt kompakt XL-UW egy tömörítettszálas, nem szőtt anyag, amely a legjobb felületjellemzőket ötvözi az agresszivitással és a hosszú élettartammal. A rugóerő és a rugalmasság miatt az anyag tökéletesen alkalmazkodik bármely munkadarabhoz, nem változtatja meg a munkadarab geometriáját, és csökkenti a rezgést és javítja a felhasználói ergonómiát az alkalmazási folyamatban.

    Jellemző:

    betét a nagy sebességű gépeken

    Figyelem:

    Sorjázás és befejezés minden anyagon
    Univerzálisan használható

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz