Scotch-Brite™ EXL kompakt sorjázótárcsa XL-WL, 203 mm x 12,7 mm x 76 mm, 8S FIN

Cikkszám: 7000046065
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 4 darab
  • Rendelési lépések: 4 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
    Termék fajtája Csiszoló vlies

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7000046065
    EAN / GTIN 50048011146299
    Gyártó száma 7000046065
    L-szám L51710 1329

    Leírás

    Kivitel:

    Tekercses száloptikás polár korong ″EXL″ anyagból
    Kontúrozott munkadarabok egyszerű megmunkálása
    Speciális sorjátlanító polár
    Következetes munka eredménye a teljes élettartam alatt
    Egyenletesreprodukálható finiselés

    Leírás:

    A Scotch-Brite™ Compact Disc XL-WL sebmentes, nem szőtt rostanyagból készült, és nagyon alkalmas a sorjázásra és a bevonatolásra még a magas ötvözetű anyagok esetében is.

    Jellemző:

    Solid, dense and conformable wheel produces a professional finish – without undercutting, gouging, or distorting the workpiece
    Convolute construction keeps the wheel running smoothly – producing a consistent, superior finish
    Unique resin system minimises smearing, reducing time spent cleaning surfaces
    Minimises heat build-up to reduce risk of discolouration and warping on heat-sensitive substrates
    Minimizes heat build up to reduce risk of discoloration and warping on heat-sensitive substrates

    Figyelem:

    Figyelem: A haladási irányt figyelni kell!
    A tengely és a dugattyúrudak sorjátlanítása kemény krómozás előtt
    Turbinalapátok, préselt lapos alkatrészek, menetvezetők és gépalkatrészek sorjázása
    Fogaskerekek, öntött és öntött alkatrészek sorjázása, autóalkatrészek (pl. dugattyúgyűrűk, dugattyúk)
    Elválasztó vonalak a öntött és préselt alkatrészeken

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz