Scotch-Brite™ Light Deburring kompakt korong LD-WL, 304 mm x 50,8 mm x 127 mm, S FIN

Cikkszám: 7000046055
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
    Termék fajtája Csiszoló vlies

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7000046055
    EAN / GTIN 50048011016738
    Gyártó száma 7000046055

    Leírás

    Kivitel:

    Alkalmazható
    Minden fémes és nemfémes anyag sorjázása
    Szálas szálas polár tárcsa
    Impregnálás
    LDW anyag

    Leírás:

    Ez a kompakt lemez könnyen profilítható. Az alkalmazkodó kompakt tárcsa kiválóan alkalmas minden fém és nem fémes anyag sorjázására.

    Jellemző:

    Kontúrozott munkadarabok egyszerű megmunkálása
    Következetes munka eredménye a teljes élettartam alatt
    Egyenletesreprodukálható finiselés
    Nincs változás a munkadarab geometriájában
    Költségmegtakarítás a csökkentett beállításnak és a nem produktív időnek köszönhetően
    Takarítson meg időt és pénzt
    Különösen alkalmas a betét on Machine rendszerekhez

    Figyelem:

    Use to provide a clean system for light deburring, polishing, and finishing

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz