Scotch-Brite™ kompakt lemez CS-UW, 152,4 mm x 25,4 mm x 25,4 mm, keménység 7, S XCRS

Cikkszám: 7000046023
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Termék fajtája Csiszoló vlies

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000046023
EAN / GTIN 50048011010347
Gyártó száma 7000046023

Leírás

Kivitel:

CS anyag
Többrétegű tömörített durva szálas nem szőtt konstrukció
Nejlon szálból készült gyapjú
Elérhető a legkisebb méretekben
Alacsony hőmérséklet-fejlődés

Leírás:

Nehéz szennyeződések eltávolítása, makacs bevonatok, rozsda eltávolítása

Jellemző:

Egyenletes felület még a nehezen elérhető területeken is
Nincs eltömődés
Költségmegtakarítás az alacsony beállításoknak és a nem produktív időknek köszönhetően
Fémes, tiszta felület
Agresszív, durva szemcsés gyapjú nyílt konstrukcióban
Rendkívül hosszú élettartam durva tisztítási alkalmazásokban
Maró fémektől mentes

Figyelem:

For aggressive coating removal, cleaning welds, removing rust and paint

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz