Scotch-Brite™ kompakt lemez CS-UW, 50,8 mm x 6,35 mm x 12,7 mm, keménység 7, S XCRS

Cikkszám: 7000046021
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 30 darab
  • Rendelési lépések: 30 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
    Termék fajtája Csiszoló vlies

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7000046021
    EAN / GTIN 50048011010057
    Gyártó száma 7000046021

    Leírás

    Kivitel:

    CS anyag
    Többrétegű tömörített durva szálas nem szőtt konstrukció
    Nejlon szálból készült gyapjú
    Elérhető a legkisebb méretekben
    Alacsony hőmérséklet-fejlődés

    Leírás:

    Nehéz szennyeződések eltávolítása, makacs bevonatok, rozsda eltávolítása

    Jellemző:

    Egyenletes felület még a nehezen elérhető területeken is
    Nincs eltömődés
    Költségmegtakarítás az alacsony beállításoknak és a nem produktív időknek köszönhetően
    Fémes, tiszta felület
    Agresszív, durva szemcsés gyapjú nyílt konstrukcióban
    Rendkívül hosszú élettartam durva tisztítási alkalmazásokban
    Maró fémektől mentes

    Figyelem:

    For aggressive coating removal, cleaning welds, removing rust and paint

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz