Scotch-Brite™ Roloc™ EXL préselt kompaktlemez XL-UR, 76 mm x 6 mm, 8A MED

Cikkszám: 7000045981
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 40 darab
  • Rendelési lépések: 40 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Csiszoló vlies

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000045981
EAN / GTIN 50048011171932
Gyártó száma 7000045981
L-szám L51710 929

Leírás

Kivitel:

Erős, kompakt kialakítás a hatékony élsorjázás és simítás érdekében
Méret: 76 mm
Az alacsonyabb sűrűségek alkalmazkodóképességet és rugalmasságot biztosítanak lapos, profilozott vagy szabálytalan felületek megmunkálásához a munkadarab sérülése nélkül
Sűrített, nyílt szálú gyapjúszerkezet és egyenletes szemcseeloszlás a homogén csiszolási mintázatért
3M™ Roloc™ rögzítőrendszer a többlépcsős simítási folyamatokban a tárcsák gyors és egyszerű cseréjéhez

Leírás:

A Scotch-Brite™ Roloc™ Compact Discs XL-UR tartós és tartós Scotch-Brite™ szálakból készült. Elsősorban könnyű sorjázáshoz használják. Két különböző keménységnél sokféle anyag megmunkálási lehetősége van.

Jellemző:

A nagy sűrűségek jó vágástartást biztosítanak, és biztosítják az egyenletes felületmegjelenést és a nagy vágási teljesítményt

Figyelem:

Különösen alkalmas sorjázásra, különösen rozsdamentes acélon, csökkentve az érdesség mélységét
Hegesztések polírozásához, sorjátlanításhoz vagy fémek, műanyagok és kompozitok széles körének keveréséhez és simításához

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz