Scotch-Brite™ Roloc™ nem szőtt korong SC-DR TR, 38 mm, A MED

Cikkszám: 7000045888
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 200 darab
  • Rendelési lépések: 200 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
    Termék fajtája Csiszoló vlies

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7000045888
    EAN / GTIN 50048011087653
    Gyártó száma 7000045888
    L-szám L51710 272

    Leírás

    Kivitel:

    Termék színe: Gesztenyebarna
    A Roloc™ gyorscserélő rendszerrel ellátott, nem szövött, adaptálható tárcsa a legjobb csiszolási eredményekért
    Egyenletes felületi minőség a nyitott szerkezetnek köszönhetően, amely nem tömődik el és hűs marad
    Kitűnő felületi eredmények
    Nem változtatja meg a munkadarab geometriáját

    Leírás:

    A Scotch-Brite™ Roloc™ nemszőtt lemez a szálnemszövésű technológiát a hatékony Roloc gyorscsererendszerrel ötvözi, és hatékony tisztítást, simítási, keverési és sorjázási funkciót biztosít. Ezek a lemezek nem szőtt szálakból készülnek, amelyek jól alkalmazkodnak a szabálytalan felületekhez.

    Jellemző:

    Robusztus, nem szőtt tárcsa az agresszív sorjázáshoz és simításhoz

    Figyelem:

    Az érdesség csökkentése, az elszíneződés eltávolítása, a felületek simítása, a könnyű tisztító és a sorjátlanítási műveletek

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz