Scotch-Brite™ kompakt lemez CS-UW, 76,2 mm x 6,35 mm x 12,7 mm, keménység 7, S XCRS

Cikkszám: 7000045856
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 20 darab
  • Rendelési lépések: 20 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Termék fajtája Csiszoló vlies

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000045856
EAN / GTIN 50048011010095
Gyártó száma 7000045856
L-szám L51710 1472

Leírás

Kivitel:

CS anyag
Távolítsa el a nehéz szennyeződéseket
Makacs bevonatok
Többrétegű tömörített durva szálas nem szőtt konstrukció
Nejlon szálból készült gyapjú

Leírás:

Nehéz szennyeződések eltávolítása, makacs bevonatok, rozsda eltávolítása

Jellemző:

Elérhető a legkisebb méretekben
Alacsony hőmérséklet-fejlődés
Egyenletes felület még a nehezen elérhető területeken is
Nincs eltömődés
Költségmegtakarítás az alacsony beállításoknak és a nem produktív időknek köszönhetően
Fémes, tiszta felület
Agresszív, durva szemcsés gyapjú nyílt konstrukcióban

Figyelem:

For aggressive coating removal, cleaning welds, removing rust and paint

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz