Scotch-Brite™ Cut and Polish kompakt lemez CP-WL, 355 mm x 50,8 mm x 203 mm, 7A CRS

Cikkszám: 7000045849
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Termék fajtája Csiszoló vlies

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000045849
EAN / GTIN 50048011033131
Gyártó száma 7000045849

Leírás

Kivitel:

CP anyag
Többrétegű tömörített szálas nem szőtt konstrukció
Elérhető a legkisebb méretekben
Következetes munka eredménye a teljes élettartam alatt
Egyenletes felület még a nehezen elérhető területeken is

Leírás:

A Scotch-Brite™ CP-WL közepes keménységű kompakt tárcsa (7) ideális befejező munkákhoz, különösen dekoratív, finom felületek eléréséhez, különösen rozsdamentes acélon. Sűrű, finom felületet eredményez, nagyon alacsony érdességgel, és profilozható is. A haladási irányt itt kell figyelembe venni.

Jellemző:

Sima felület
Nincs eltérés a felszíni képen
Nincs változás a munkadarab geometriájában
Takarítson meg időt és pénzt
Sűrű vonalú kép
A legkisebb sugarak és kontúrok egyszerű megmunkálása
betét a nagy sebességű gépeken

Figyelem:

Speciális kompakt tárcsa dekoratív, finom felületek, különösen rozsdamentes acél eléréséhez

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz