3M™ Roloc™ hátlapt DR-AC, M14 tartóval, 76,2 mm, közepes

Cikkszám: 7000045695
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Tartótányér

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7000045695
    EAN / GTIN 50051144849999
    Gyártó száma 7000045695
    L-szám L51710 532

    Leírás

    Kivitel:

    Gumi támasztólemez fémmenetes maggal és beépített M14 tartóval a közvetlen betét-hez a szögcsiszolókhoz
    Négy különböző keménységi fok a szükséges rugalmasság kiválasztásához
    Olyan termékek esetében, amelyeket széles területen használnak

    Leírás:

    Gumi tartólemez fém menetes maggal és integrált M14 tartóval a 3M™ Roloc™ sarokcsiszolókhoz. A méretet a köszörűszerszám átmérőjének megfelelően kell kiválasztani. Kifejezetten a sörtéjű tárcsákhoz, nem szövött, csiszolási és száloptikai tárcsákhoz való használatra tervezték, 3M™ Roloc™ gyorsváltó rendszerrel.

    Jellemző:

    Pads come in various diameters and levels of hardness
    Disc attachment is quick and easy as the screw aligns the disc

    Figyelem:

    Különösen alkalmas Roloc™ sörtéjű, nem szőtt, köszörülő és rostos tárcsákkal ellátott betét-hoz

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz