3M™ Finesse-it™ Roloc™ alátétbetét csiszolókorongokhoz, 9,5 mm x 32 mm

Cikkszám: 7000045674
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 100 darab
  • Rendelési lépések: 100 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Tartótányér

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000045674
EAN / GTIN 50051144822718
Gyártó száma 7000045674
L-szám L51710 713

Leírás

Kivitel:

Teljes hossz: 16 cm
Teljes szélesség: 16 cm

Leírás:

Ez a 3M™ Roloc™ gyorskioldóval ellátott habtartó lemez öntapadós csiszolóvirágok megtartására szolgál.

Jellemző:

Quick attachment for 3M™ Hookit™ and Stikit™ sanding discs to use on random orbital tools
Smaller diameter makes this pad ideal for reaching small, tricky areas
Various density foams available to provide effective levelling of paint defects whatever the paint type
3M Roloc™ quick change attachment system provides fast pad change out for multi-step finishing processes

Figyelem:

For accessing small, tricky areas
Provides effective levelling of paint defects

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz