3M™ Puha habszivacs párna, fekete, 133 x 67 mm, 50 db / doboz

Cikkszám: 7000045663
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 50 darab
  • Rendelési lépések: 50 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Termék fajtája Csiszolószivacs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000045663
EAN / GTIN 50051131055266
Gyártó száma 7000045663
L-szám L51710 1383

Leírás

Kivitel:

Tartószerszám a könnyű kézcsiszoláshoz
Mindkét oldalon csiszolópapírt fogad
Teljes hossz: 140 mm
Teljes szélesség: 69,85 mm

Leírás:

A 3M™ Wetordry™ polírozó szivacsok megkönnyítik és hatékonyabbá teszik a kézi csiszolást a járműtestek javítása során azáltal, hogy rugalmas és tartós fogást biztosítanak a 3M csiszolólapokhoz.

Jellemző:

Szilárd, mégis rugalmas
Nedves vagy száraz csiszoláshoz használatos

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz