3M™ Roloc™ szövetcsiszolókorong 777F, 38 mm, P80

Cikkszám: 7000045625
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 500 darab
  • Rendelési lépések: 500 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Termék fajtája Tépőzáras csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000045625
EAN / GTIN 50051144146609
Gyártó száma 7000045625
L-szám L51710 181

Leírás

Kivitel:

Alumínium-oxid keverék
Roloc™ gyorscsere rendszer
Köszörűgépek
Y-poliészter hátlap
Alkalmas nagy igénybevételre

Leírás:

A 3M™ ROLOC™ szövet csiszolótárcsa 777F egy tartós, gyorsan cserélhető tárcsa a csiszolási és eltávolítási munkákhoz, különösen rozsdamentes acélon.

Jellemző:

Alacsony kopás és hosszú élettartam
Maximális hatékonyság, különösen a többlépcsős munkafolyamatokban
A munkadarab hőmérséklete nem elszíneződött
Alacsony csiszolási hőmérséklet és alacsony hőmérséklet terhelés a csiszolószemcsén
Kemény ásványi anyag, különösen nagy szívóssággal
Biztonságos és gyors ablakcsere
Stabil, szakadásálló felület

Figyelem:

Robusztus köszörűkorong csiszolási és eltávolítási munkákhoz, különösen rozsdamentes acélon

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz