3M™ Roloc™ szövet csiszolókorong 777F, 25 mm, P80

Cikkszám: 7000045621
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 500 darab
  • Rendelési lépések: 500 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Tépőzáras csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000045621
EAN / GTIN 50051144766258
Gyártó száma 7000045621

Leírás

Kivitel:

Alumínium-oxid keverék
Roloc™ gyorscsere rendszer
Köszörűgépek
Y-poliészter hátlap
Alkalmas nagy igénybevételre

Leírás:

A 3M™ ROLOC™ szövet csiszolótárcsa 777F egy tartós, gyorsan cserélhető tárcsa a csiszolási és eltávolítási munkákhoz, különösen rozsdamentes acélon.

Jellemző:

Alacsony kopás és hosszú élettartam
Maximális hatékonyság, különösen a többlépcsős munkafolyamatokban
A munkadarab hőmérséklete nem elszíneződött
Alacsony csiszolási hőmérséklet és alacsony hőmérséklet terhelés a csiszolószemcsén
Kemény ásványi anyag, különösen nagy szívóssággal
Biztonságos és gyors ablakcsere
Stabil, szakadásálló felület

Figyelem:

Robusztus köszörűkorong csiszolási és eltávolítási munkákhoz, különösen rozsdamentes acélon

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz